Etusivu
Varastointi päättyy

SYLVANIA - UV-lamppu - FC32W T9 BL368 8 Rengas

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampun muoto - rengas

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Kanta - G10q

  • Lampputeho - 32 W

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 8000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288001005

Sähkönumero

4940429

Toimittajan tuotenumero

100

Tukkuerä

12

Lampun muoto:

rengas

Valonlähteen tyyppi:

muu

Kanta:

G10q

Lampputeho:

32 W

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

8000 h

Mustavalolamppu:

kyllä

Soveltuu ilman desinfiointiin:

ei

Soveltuu veden desinfiointiin:

ei

Soveltuu henkilökohtaiseen hyvinvointiin:

ei

Soveltuu hyönteislampuksi:

kyllä

Soveltuu lääketieteellisiin laitteisiin:

ei

Soveltuu kopiointiin:

ei

Soveltuu solariumkäyttöön:

ei

Himmennettävä:

ei

Polttoasento:

mikä tahansa

Hyönteisputki FC32W T9 BL368 8 Circline