Etusivu

SYLVANIA - UV-lamppu - MLX 20W BL368 E27

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - muu

  • Lampputeho - 20 W

  • Soveltuu hyönteislampuksi - kyllä

  • Halkaisija - 54 mm

  • Mustavalolamppu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288257068

Sähkönumero

4940706

Toimittajan tuotenumero

0025706

Tukkuerä

10

Kanta:

muu

Lampputeho:

20 W

Soveltuu hyönteislampuksi:

kyllä

Halkaisija:

54 mm

Mustavalolamppu:

kyllä

Soveltuu ilman desinfiointiin:

ei

Soveltuu veden desinfiointiin:

ei

Soveltuu lääketieteellisiin laitteisiin:

ei

Lampun muoto:

U

Soveltuu henkilökohtaiseen hyvinvointiin:

ei

Lamppujännite:

230...240 V

Soveltuu kopiointiin:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

8000 h

Soveltuu solariumkäyttöön:

ei

Himmennettävä:

ei

Polttoasento:

mikä tahansa

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

20 kWh

Elohopeapitoinen:

2.5 mg

Hyönteislamppu MLX 20W BL368