Etusivu
Varastointi päättyy

SYLVANIA - UV-lamppu - T8 UV-A BL 450 3,8W 370NM 180°

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Nimellisvirta-alue - 0...0 mA

  • Lampun muoto - pitkittäinen

  • Kanta - G13

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288016559

Sähkönumero

4940785

Toimittajan tuotenumero

0001655

Tukkuerä

10

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

0...0 mA

Lampun muoto:

pitkittäinen

Kanta:

G13

Väri:

muu

Lamppumerkintä:

muu

Tehokerroin:

0.7

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Rungon väri:

muu

Halkaisija:

28 mm

Pituus:

452 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Toledo T8 UV-A Blacklight G13 450mm 3,8W 370nm vaakapinnit ToLEDo T8 UV-A Blacklight hyönteislamput

  • Erittäin suorituskykyinen LED-putki hyönteisloukkuihin
  • Pituudet 450mm ja 600mm
  • LED 3,8W, 4W ja 6,5W
  • Avautumiskulma 180°
  • Spektrin huippu 370nm
  • Kanta G13
  • Saatavissa mallit, joissa LED-piirilevy samansuuntaisesti lampun pinnien kanssa tai LED-piirilevy 90° käännettynä lampun pinneihin nähden
  • Elinikä 20 000h