SYLVANIA - Vakiolamppu - A60 7W/827 806lm E27 OP 4 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 8...8 W
Valovirta - 806...806 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 107 mm
Pakkaus ja ehdot
6 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
55 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288308395
Sähkönumero
4741271
Toimittajan tuotenumero
0030839
Tukkuerä
1
Lampputeho:
8...8 W
Valovirta:
806...806 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
107 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
60 mm
Säteen kulma:
150...150 °
Valotehokkuus:
101 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
A-type
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
806 lm
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
8 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ToLEDo GLS LED -lamput ovat täydellinen vaihtoehto hehku-, halogeeni- ja pienloistelamppujen tilalle. Energiatehokkaat lamput tarjoavat erinomaista vastinetta rahalle: käyttöikä 15 000 tuntia, ne syttyvät heti pehmeällä valolla ja säästävät jopa 87 % energiaa. Opaali kupu takaa miellyttävän, tasaisesti jakautuvan valon erittäin laajalla säteilykulmalla ja luo samanlaisen tunnelman kuin perinteiset hehkulamput. ToLEDo LED -lamput ovat erinomainen valinta koriste- ja yleisvalaistukseen esimerkiksi olohuoneisiin, hotelleihin, ravintoloihin, auloihin, käytäviin ja vastaanottotiloihin. Saatavissa myös 4 ja 10 kpl monipakkauksissa.


