SYLVANIA - Valonheitin Kalani - IP66 51W 6900lm 830 65°x120°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 51 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 660 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288567013
Sähkönumero
4579611
Toimittajan tuotenumero
0056701
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
51 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Rungon väri:
musta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
matta
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
68 mm
Leveys:
231 mm
Pituus:
330 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
muu
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.95
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Säädettävä värilämpötila:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1...1 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
19
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
22
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tehokas, painevalettu alumiinirunkoinen Kalani-valonheitin on tarkoitettu julkisten tilojen ja teollisuuden valaistustarpeisiin julkisivuvalaistukseen, parkkialueille, varastotiloihin ja erilaisiin ulkokohteisiin. Valaisimen mukana toimitetaan kiinteä 1 m esikaapeloitu liitosjohto, joten se on helppo ja nopea asentaa. Saatavissa viisi eri kokoa symmetrisellä ja asymmetrisellä valonjaolla, ON/OFF ja DALI-mallit.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- On/OFF: 51W, 98W, 150W, 198W ja 297W
- DALI: 23W, 50W, 102W, 150W, 196W ja 238W
- 7300 – 46400 lm
- Jopa 148 lm/W
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K
- Värintoistoindeksi CRI80
- IP66
- IK08
- Väri musta RAL9017
- Esikaapeloitu 3x1,0 mm2 /1,0 m
- Helppo asentaa, toimitetaan täydellisenä pakettina 1 metrin liitosjohdon ja säädettävän kiinnityssangan kanssa
- Kiinnike mahdollistaa seinä- tai pinta-asennuksen, valaisinta on mahdollisuus kallistaa ylös- tai alaspäin
- Sallittu ympäristölämpötila -30°C – +50°C
- Symmetrinen 60° ja asymmetrinen 65° x 120° (imax@55°) valonjako
- Toimitus sisältää ei-himmennettävän LED-ohjaimen
- Pitkä elinikä 100 000 h L80
- Takuu 5 vuotta
Lisätarvikkeet
- 4579664 Kalani Pylväskiinnike pylvään päähän 60 mm musta
- 4579665 Kalani Pylväskiinnike pylvään päähän 76 mm musta
- 4579666 Kalani Pylväskiinnike pylvään kylkeen panta musta
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


