SYLVANIA - Valoprofiili/-nauha - 0021589 Profiili 19x19 2m SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 2000 mm
Leveys - 19 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288215891
Sähkönumero
4278572
Toimittajan tuotenumero
0021589
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
2000 mm
Leveys:
19 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
19 mm
Läpinäkyvä:
ei
Alumiiniprofiili musta 19x19 2m paketti. Sisältää anodisoidun profiilin,opaalikannen, päädyt ja asennuskiinnikkeet. Musta profiili, opaalihäikäisysuoja. Sylvania AL-profiilipaketit sisältävät alumiiniprofiilin, päädyt 2 kpl, opaalikannen ja 4 kpl asennuskiinnikkeitä. Värivaihtoehdot ovat hopea ja musta. Alumiiniprofiilit sopivat käytettäväksi Start Flex ja Start Flex Pro LED-nauhojen kanssa. Valittavissa on eri muotoisia profiileja pinta- ja uppoasennukseen ja myös kulmaprofiileja. Lisätarvikkeina päätyjä ja asennuskiinnikkeitä. Asennus on helppoa ja nopeaa. Sopii esimerkiksi korostusvalaistukseen: ravintolat, hotellit, aulat sekä asuntotuotantoon: keittiöt, kodinhoitohuoneet. Takuu 3 vuotta.


