SYLVANIA - Valoprofiili/-nauha - 0022682 Profiili 24x9 3m SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - hopea
Pituus - 3000 mm
Leveys - 24 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288226828
Sähkönumero
4278561
Toimittajan tuotenumero
0022682
Tukkuerä
70
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
hopea
Pituus:
3000 mm
Leveys:
24 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
9 mm
Läpinäkyvä:
ei
Alumiiniprofiili 24x9 3m paketti. Sisältää anodisoidun profiilin,opaalikannen, päädyt ja asennuskiinnikkeet. Alumiinin värinen profiili,opaali häikäisysuoja. Sylvania AL-profiilipaketit sisältävät alumiiniprofiilin, päädyt 2 kpl, opaalikannen ja 4 kpl asennuskiinnikkeitä. Värivaihtoehdot ovat hopea ja musta. Alumiiniprofiilit sopivat käytettäväksi Start Flex ja Start Flex Pro LED-nauhojen kanssa. Valittavissa on eri muotoisia profiileja pinta- ja uppoasennukseen ja myös kulmaprofiileja. Lisätarvikkeina päätyjä ja asennuskiinnikkeitä. Asennus on helppoa ja nopeaa. Sopii esimerkiksi korostusvalaistukseen: ravintolat, hotellit, aulat sekä asuntotuotantoon: keittiöt, kodinhoitohuoneet. Takuu 3 vuotta.


