SYLVANIA - Varaosapakkaus - 0010369 IP66 KALVOTIIVISTE X10

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

  • Läpinäkyvä - ei

  • Halkaisija - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288103693

Sähkönumero

4357095

Toimittajan tuotenumero

0010369

Tukkuerä

1

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

20 mm

Resisto kalvotiiviste IP66 10kpl

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan