Etusivu

SYLVANIA - Yleisvalais Start Surface IP66 - 0049290 12W 1050LM 3K MW WHT

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 12 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

173 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

Start Surface IP66

EAN-koodi

5410288492902

Sähkönumero

4274704

Toimittajan tuotenumero

0049290

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

12 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

90 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Leveys:

90 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Nimellisvirta-alue:

55.6...60.6 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

300 mm

Korkeus/syvyys:

90 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

96

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

150

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Start Surface LED 12W 1050lm 3000K IP66 SensorDim-tunnistin Valkoinen

Start Surface 300 IP66 on suunniteltu erityisesti julkisten tilojen sekä asuntotuotannon sisäänkäyntien, käytävien sekä portaikkojen valaisuun. Kestävä ja energiatehokas valaistusratkaisu. Saatavissa myös tunnistinmalli, jossa ns. käytävätoiminto. Tunnistinmallit tarjoavat laajan valikoiman asetuksia DIP-kytkimillä, mm. päivänvalon optimoimiseksi sekä Stand by - himmennys.

  • LED 12W
  • 1050 - 1250lm
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K
  • Max. 105lm/W
  • Avautumiskulma 120°
  • Halkaisija 300mm
  • Saatavissa myös tunnistinmalli, jossa ns. käytävätoiminto (valaisin himmennetään läsnäoloviiveen jälkeen Stand by-tasolle: 10% tai 30%)
  • Stand by -ajaksi voidaan valita: 0s, 10s, 10min tai ääretön (ei sammuteta)
  • Saatavissa värit musta RAL9011 ja valkoinen RAL9003
  • IP66
  • IK10
  • Käyttölämpötila -20- +45°C
  • Lisävarusteena tilattavissa suojalippa
  • Elinikä 90 000h/L70B50
  • Takuu 5 vuotta