SYLVANIA - Yleisvalaisin Deltawing - 1200 35W 4600lm 840 DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 35 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
757 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288429311
Sähkönumero
4279329
Toimittajan tuotenumero
0042931
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
35 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Pituus:
1160 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
muu
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
160 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Nimellisvirta-alue:
162...176.8 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
60 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
20
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
27
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sulavalinjainen Deltawing on pinta-asennettava IP44 -yleisvalaisin. Voidaan myös ripustaa vaijeriripustussarjalla. Viimeistellyn muotokielen ansiosta Deltawing sopii tiloihin, joissa valaisimen ulkonäöllä ja designilla on merkitystä. Opaalin häikäisysuojan ansiosta valaisimella on korkea valotehokkuus ja matala kiusahäikäisy. Kuvun muotoilu ohjaa valon jakautumaan myös katto- ja seinäpinnoille.
Sopii yleisvalaistukseen esimerkiksi väestösuojiin, mataliin varastotiloihin, sekä koulujen ja liikuntatilojen pukuhuoneisiin ja pesutiloihin. Multipower-mallissa tehoa (W) ja valovirtaa (lm) voidaan vaihtaa helposti DIP-kytkimellä. Valotehokkuus jopa 135 lm/W. Takuu 5 vuotta.
- Pinta- ja ripustusasennettava
- Pituudet 1200mm ja 1500mm
- 20 - 55W (pituudesta ja tehovalinnasta riippuen)
- 2700 – 7400 lm
- Värilämpötila valkea 4000K
- Jopa 135 lm/W
- McAdam SDCM3
- IP44 kattoasennukseen, IP40 muihin asennuksiin
- IK06
- Kaksi kaapelin läpivientiä keskellä, lisäksi yksi läpivienti valaisimen molemmissa päissä
- 5x2,5 mm2 kytkentäliitin valaisimen molemmissa päissä ja keskellä
- Ketjutettava (ei läpijohdotettu)
- Runko RAL9003 valkoiseksi maalattua terästä
- Päätykappaleet polykarbonaattia
- Kuvun muotoilu ohjaa valon jakautumaan myös katto- ja seinäpinnoille
- Multipower ON/OFF, DALI, 3h turvavalo, liiketunnistin ja Casambi-mallit
- Elinikä 100 000 h
- Takuu 5 vuotta
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


