SYLVANIA - Yleisvalaisin pinta Giotto 335 LED - 3034800 18,2W 4K IP44 1-10V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 20.3 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
436 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8711971348009
Sähkönumero
4270258
Toimittajan tuotenumero
3034800
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
20.3 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
Pistokeliitin rakennuksen pistorasia-asennusta varten
Häikäisyarvo (UGR):
26
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
198...264 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
80.9...107.9 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
335 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
110 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
50
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
85
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Giotto-sarjan valotehokkuus on parantunut. Pelkistetty muotokieli ja erityisen jämäkkä IK10-runkorakenne ovat ennallaan. Giotossa yhdistyy laatu erinomaiseen valo- ja energiatehokkuuteen kilpailukykyisellä hinnalla. Giotto-sarjasta löytyvät pinta- ja uppomallit sekä himmennettävät mallit 1-10V ja DALI. Lisäksi useita tunnistimella varustettuja malleja. Tunnistinmallit voidaan liittää orjatoiminnolla vakio- tai säädettäviin malleihin ja näin saavuttaa paras toiminnallisuus sekä energiatehokkuus kohteen käyttötarpeen mukaan.
Gioton vankka rakenne ja erinomainen valontuotto takaavat kestävän elinkaaren kohteissa, joissa laatu ja kestoikä ovat tärkeitä ominaisuuksia. Giotto on erinomainen valinta asuntorakentamisen sisä- ja ulkokäyttöön. Tunnistimella varustetut mallit soveltuvat monipuolisuutensa ansiosta erinomaisesti porrasvalokäyttöön, palvelutaloihin, kouluihin ja päiväkoteihin. Ohjelmointi tehdään helposti valaisimessa olevilla DIP-kytkimillä.
- Pinta- ja uppoasennettava
- LED 10W, 15W ja 18W
- 1075 – 2350 lm
- Valotehokkuus 106 – 129 lm/W
- Koot: 235, 305 ja 335
- IP44 kotelointiluokka sisä- ja ulkotiloihin
- Vandalismin kestävä luja rakenne IK10
- Runko ja kupu polykarbonaattia
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Saatavissa himmennettävä 1-10V ja DALI 305- ja 335-liiketunnistimallit 1-10V himmennettävä ja ilman himmennystoimintoa
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker 5% tai vähemmän
- Valaisin ketjutettavissa 3x2,5 mm2 tai 5x2,5 mm2 (DALI/1-10V)
- Elinikä 120 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta
Himmennys liiketunnistinmalleissa
- Himmennystoiminnolla 1-10V voidaan määritellä ns. Standby-taso (10, 20, 30 tai 50%), johon valaisin himmenee mikäli liikettä ei havaita asetellun poistumisviiveen kuluessa.
- Himmennetylle tasolle on oma viiveaika: 0 sek, 10 sek, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 tunti tai valo jää palamaan himmennetylle tasolle.
- Master-slave toiminto: Yhden tutkavalaisimen perään voidaan asentaa 40 kpl vastaavankokoisia ilman tutkaa olevia orjavalaisimia.
- Mikäli orjavalaisimet on varustettu 1-10V himmennettävällä liitäntälaitteella, master himmentää orjia himmennystoiminnolla
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


