SYLVANIA - Yleisvalaisin uppo Giotto 335 LED - 3034810 18,2W 4K IP44 1-10MW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 20.3 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
395 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8711971348108
Sähkönumero
4270237
Toimittajan tuotenumero
3034810
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
20.3 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Liiketunnistin:
kyllä
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kytkentätapa:
Pistokeliitin rakennuksen pistorasia-asennusta varten
Häikäisyarvo (UGR):
26
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
198...264 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
80.9...107.9 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
355 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
110 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
50
Rakenteellinen upotussyvyys:
120 mm
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
85
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Gioton vankka rakenne ja erinomainen valontuotto takaavat kestävän elinkaaren kohteissa, joissa laatu ja kestoikä ovat tärkeitä ominaisuuksia. Giotto on erinomainen valinta asuntorakentamisen sisä- ja ulkokäyttöön. Tunnistimella varustetut mallit soveltuvat monipuolisuutensa ansiosta erinomaisesti porrasvalokäyttöön, palvelutaloihin, kouluihin ja päiväkoteihin. Ohjelmointi tehdään helposti valaisimessa olevilla DIP-kytkimillä.
- Pinta- ja uppoasennettava
- LED 10W, 15W ja 18W
- 1075 – 2350 lm
- Valotehokkuus 106 – 129 lm/W
- Koot: 235, 305 ja 335
- IP44 kotelointiluokka sisä- ja ulkotiloihin
- Vandalismin kestävä luja rakenne IK10
- Runko ja kupu polykarbonaattia
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Saatavissa himmennettävä 1-10V ja DALI 305- ja 335-liiketunnistimallit 1-10V himmennettävä ja ilman himmennystoimintoa
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker 5% tai vähemmän
- Valaisin ketjutettavissa 3x2,5 mm2 tai 5x2,5 mm2 (DALI/1-10V)
- Elinikä 120 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta
Himmennys liiketunnistinmalleissa
- Himmennystoiminnolla 1-10V voidaan määritellä ns. Standby-taso (10, 20, 30 tai 50%), johon valaisin himmenee mikäli liikettä ei havaita asetellun poistumisviiveen kuluessa.
- Himmennetylle tasolle on oma viiveaika: 0 sek, 10 sek, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 tunti tai valo jää palamaan himmennetylle tasolle.
- Master-slave toiminto: Yhden tutkavalaisimen perään voidaan asentaa 40 kpl vastaavankokoisia ilman tutkaa olevia orjavalaisimia.
- Mikäli orjavalaisimet on varustettu 1-10V himmennettävällä liitäntälaitteella, master himmentää orjia himmennystoiminnolla


