SYLVANIA - Ympärisäteilevä lamppu - HID/HQL-E 36W/840 6000lm E40

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

36...36 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13...13 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18...18 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26...26 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63...63 W

Kanta:

E40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 36...36 W

  • Valovirta - 6000...6000 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 230 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288306377

Sähkönumero

4844700

Toimittajan tuotenumero

0030637

Tukkuerä

6

Lampputeho:

36...36 W

Valovirta:

6000...6000 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

230 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

90 mm

Säteen kulma:

330...330 °

Valotehokkuus:

167 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

6000 lm

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

36 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

ToLEDo Performer Retro HID-E E40 36W 4000K 6000lm opaali IP65. LED-lamppu sopii elohopealampun tilalle, yhteensopiva sen kuristimen kanssa. Toimii myös suoraan verkkojännitteellä 220-240V.