T.STENBACKA - Kumistin - CROMA 100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - harmaa
Äänenvoimakkuus - 86 dB
Asennustapa - pinta-asennus
Langaton - kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011459431709
Sähkönumero
7025704
Toimittajan tuotenumero
43170
Tukkuerä
0
Rungon väri:
harmaa
Äänenvoimakkuus:
86 dB
Asennustapa:
pinta-asennus
Langaton:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Sisäinen paristo:
ei
Elektroninen, 18 soittoääntä, voimakkuus säädettävissä muuntaja / paristo käyttö, paristot 4xLR14C ei sis.


