T.STENBACKA - Kumistin - GONG 169 w

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Äänenvoimakkuus - 85 dB
Asennustapa - pinta-asennus
Langaton - ei
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011459441692
Sähkönumero
7025719
Toimittajan tuotenumero
44169
Tukkuerä
0
Rungon väri:
valkoinen
Äänenvoimakkuus:
85 dB
Asennustapa:
pinta-asennus
Langaton:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sisäinen paristo:
ei
Sähkömekaaninen, muuntaja käyttö.


