T.STENBACKA - Kumistin langaton - MISTRAL 300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Äänenvoimakkuus - 88 dB
Asennustapa - pinta-asennus
Langaton - kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011459433000
Sähkönumero
7025708
Toimittajan tuotenumero
43300
Tukkuerä
10
Rungon väri:
valkoinen
Äänenvoimakkuus:
88 dB
Asennustapa:
pinta-asennus
Langaton:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sisäinen paristo:
ei
Kantama:
200 m
RF-ovikello -ja painike, 7 soittoääntä, vilkkuvalo, äänenvoimakkuus säädettävissä painike paristoineen sis.pak, kello muuntaja taiparisto ei sis.


