T.STENBACKA - Kumistin langaton - MISTRAL 400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Äänenvoimakkuus - 82 dB
Asennustapa - pinta-asennus
Langaton - kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011459433109
Sähkönumero
7025716
Toimittajan tuotenumero
43310
Tukkuerä
0
Rungon väri:
valkoinen
Äänenvoimakkuus:
82 dB
Asennustapa:
pinta-asennus
Langaton:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sisäinen paristo:
ei
Kantama:
200 m
RF-ovikello -ja painike, 7 soittoääntä, äänenvoimakkuus säädettävissä painike paristoineen sis.pak, pistorasiaan liitettävä kello.


