T.STENBACKA - Kumistin sis.muuntaja - GONG 169 TRw

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Äänenvoimakkuus - 85 dB
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Langaton - ei
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011459441722
Sähkönumero
7025721
Toimittajan tuotenumero
44172
Tukkuerä
0
Rungon väri:
valkoinen
Äänenvoimakkuus:
85 dB
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Langaton:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sisäinen paristo:
ei
Sähkömekaaninen, sisäänrakennettu muuntaja.


