T.STENBACKA - Lattiapistorasia turvasuluin - LATTIAPISTORASIA 1471460

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - suorakulmainen
Väri - harmaa
Minimi asennussyvyys - 55 mm
Laitekoteloiden määrä - 1
Mattoaukolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011721073828
Sähkönumero
2509921
Toimittajan tuotenumero
1471461
Tukkuerä
6
Kannen muoto:
suorakulmainen
Väri:
harmaa
Minimi asennussyvyys:
55 mm
Laitekoteloiden määrä:
1
Mattoaukolla:
kyllä
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Lattiapäällysteen syvyys:
55 mm
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
kyllä
Lattiapistorasia 1-os schuko turvasuluin, alum.kansi pohja kestomuovia, läpivienti 2x M20
Lattiapistorasia
Lattiapistorasia jossa 1-osainen pistorasia. Kansiosa harmaaksi maalattu alumiinikansi.
Lattiapistorasia
Lattiapistorasia jossa 1-osainen pistorasia. Kansiosa harmaaksi maalattu alumiinikansi.


