T.STENBACKA - Painike langaton led - MISTRAL SE01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 32 mm
Leveys - 90 mm
Syvyys - 18.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410070257329
Sähkönumero
7025732
Toimittajan tuotenumero
43320
Tukkuerä
0
Korkeus:
32 mm
Leveys:
90 mm
Syvyys:
18.5 mm
Painike kaikkiin langattomiin Mistral ovikelloihin, liitettävissä langalliseen järjestelmään, paristo A23 12V. Sis. Pakk.


