T.STENBACKA - Painike valkoinen - COMBILUX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 32 mm
Leveys - 90 mm
Syvyys - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011459510152
Sähkönumero
7025738
Toimittajan tuotenumero
51015
Tukkuerä
10
Korkeus:
32 mm
Leveys:
90 mm
Syvyys:
18 mm
Valaistu, maks. 12V.


