T.STENBACKA - Painike valkoinen led - KKOL 2001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 65 mm
Leveys - 25 mm
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011459640705
Sähkönumero
7025729
Toimittajan tuotenumero
64070
Tukkuerä
0
Korkeus:
65 mm
Leveys:
25 mm
Syvyys:
20 mm
LED-valaistu 8-24V.


