T.STENBACKA - Painike valkoinen valaistu - DOMOLUX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 90 mm
Leveys - 90 mm
Syvyys - 18.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011459511036
Sähkönumero
7025728
Toimittajan tuotenumero
51103
Tukkuerä
0
Korkeus:
90 mm
Leveys:
90 mm
Syvyys:
18.5 mm
Valaistu, maks. 12V.


