T.STENBACKA - Varapoltin painikkeille - LUX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lamppujännite - 11...17 V
Halogeeni - ei
Krypton - ei
Xenon - ei
Soveltuu käsivalaisimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011459981914
Sähkönumero
7025791
Toimittajan tuotenumero
98191
Tukkuerä
10
Lamppujännite:
11...17 V
Halogeeni:
ei
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
varapoltin Domolux ja Combilux painikkeille.
VARAPOLTTIMO
Varapoltin Domolux tai Combilux ovikellojen paikikkeisiin.
VARAPOLTTIMO
Varapoltin Domolux tai Combilux ovikellojen paikikkeisiin.


