T.STENBACKA - Vikavirtapistorasia - BDI-A 30 16A/230V/30mA/IP54

Oy T. Stenbacka Ab
KopioiKopioi
T.STENBACKA - Vikavirtapistorasia - BDI-A 30 16A/230V/30mA/IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 30 A

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Taajuus - 50/60 Hz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007123641130

Sähkönumero

3203500

Toimittajan tuotenumero

1290630

Tukkuerä

6

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu vikavirta:

30 A

Nimellisvirta:

16 A

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50/60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Vikavirtasuoja-adapteri, liitetään olemassa olevaan maadoitettuun pistorasiaan.



VIKAVIRTAPISTORASIA
Vikavirtapistorasia joka välipistokemalli joka toimii lähtevässä pistorasiassa. Tiiveysluokka IP54.