T.STENBACKA - Vikavirtapistotulppa - BDI-S 30 16A/230V/30mA/IP55 R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitettu vikavirta - 30 A
Nimellisvirta - 16 A
Nimellisjännite - 250 V
Taajuus - 50/60 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007123641147
Sähkönumero
3203501
Toimittajan tuotenumero
1290670
Tukkuerä
6
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitettu vikavirta:
30 A
Nimellisvirta:
16 A
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50/60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Vikavirtasuoja pistotulppa, asennetaan laitteen liitosjohtoon maadoitetun pistotulpan tilalle.
VIKAVIRTAPISTOTULPPA
Johtoon liitettävä vikavirtapistotulppa.Pienikokoinen malli joka voidaan vaihtaa esimerkiksi jatkojohdon päähän pistokkeen tilalle.
VIKAVIRTAPISTOTULPPA
Johtoon liitettävä vikavirtapistotulppa.Pienikokoinen malli joka voidaan vaihtaa esimerkiksi jatkojohdon päähän pistokkeen tilalle.


