TAELEK - Termostaatti - Tsense DIN IP20 16A 40% A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2601004
Toimittajan tuotenumero
2601004
Tukkuerä
1
ecoDesign DIN-termostaatti. Lattia, huone ja sulanapito ominaisuudet.Mahdollisuus sovelluksella tehdä energiansäästöohjelma. 230V/16A IP20.EcoDesign pisteet 40% (paras mahdollinen)
Tuotepakkaus sisältää lattia-anturin (voidaan käyttää myös ulkolämpötilan anturointiin sulanapidossa). Ladattavissa ilmainen ecoControl IOS ja Android app viikko-ohjelmointiin. Voidaan myös käyttää ilman sovellusta. Yhdistetävissä Tsense eco plug pörssisähköoptimoijaan, jolloin voidaan toteuttaa yleiskäyttöinen pörssisähköohjaus jäätymisenesto automatiikalla.
Tuotepakkaus sisältää lattia-anturin (voidaan käyttää myös ulkolämpötilan anturointiin sulanapidossa). Ladattavissa ilmainen ecoControl IOS ja Android app viikko-ohjelmointiin. Voidaan myös käyttää ilman sovellusta. Yhdistetävissä Tsense eco plug pörssisähköoptimoijaan, jolloin voidaan toteuttaa yleiskäyttöinen pörssisähköohjaus jäätymisenesto automatiikalla.
TAELEK -tuote
Tutustu TAELEK-sarjaan


