TAELEK - Termostaatti - Tsense FLAT IP21 16A 40% A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teholähteen tyyppi - 230 V
Vastaanotin - kyllä
Ulkoinen anturi - kyllä
Väri - valkoinen
Mitta-alue - 5...35 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429830046431
Sähkönumero
2601000
Toimittajan tuotenumero
TSENSE-FLAT-40-A
Tukkuerä
1
Teholähteen tyyppi:
230 V
Vastaanotin:
kyllä
Ulkoinen anturi:
kyllä
Väri:
valkoinen
Mitta-alue:
5...35 °C
Kellotyyppi:
viikkokello
Säätötapa:
muu
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Maksimikontaktijännite:
250 V
Kosketinkuorma max.:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Käyttö:
väännin
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Tuotepakkaus sisältää lattia-anturin, 55x55 exxact sovitteen, 55x55 Elko plus/rs-16 sovitteen sekä kehyksen. Ladattavissa ilmainen IOS ja Android app viikko-ohjelmointiin. Voidaan myös käyttää ilman sovellusta.
TAELEK -tuote
Tutustu TAELEK-sarjaan


