TAELEK - Vikavirtapistorasia - 4S/16A/30mA/250V/IP20 PPJ VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Mitoitettu vikavirta - 30 mA
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429830046462
Sähkönumero
3207600
Toimittajan tuotenumero
06429830046462
Tukkuerä
30
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Mitoitettu vikavirta:
30 mA
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Laitteen leveys:
250 mm
Laitteen korkeus:
90 mm
Laitteen syvyys:
50 mm
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
8
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9003
Vikavirtasuojaus:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Nimellisjännite:
250 V
Vikavirtasuojattu pinta-asenteinen neljän schuko pistorasian asennusvalmis ryhmä. Mahdollistaa laillisen ja turvallisen maadoitetun pistorasian jälkiasennuksen myös 2-johdin järjestelmissä uudistetun SFS6000 mukaisesti.


