Etusivu

TALKKARIN SÄHKÖ - Muuntajatarvike, Cu-kisko - TS10, 200mm2, 400A, 50mm

Talkkarin Sähkö Ky
KopioiKopioi
TALKKARIN SÄHKÖ - Muuntajatarvike, Cu-kisko - TS10, 200mm2, 400A, 50mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiskojärjestelmän nimellisvirta - 400 A

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410057690101

Sähkönumero

5769010

Toimittajan tuotenumero

5769010

Tukkuerä

30

Kiskojärjestelmän nimellisvirta:

400 A