TAMCONTROL - Ryhmäkeskus Fe - iSMO® Switch 100A Master

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3415407
Toimittajan tuotenumero
ISMO-S-100A-M
Tukkuerä
1
iSMO® Switch 100A Master toimii keskitetyn suojauksenvalvonta/ohjauslaitteena ja invertterin turvakytkimenä. IP65 | 100A |Seinäasennus.
iSMO® - intelligent Switch with Motorized Operation
iSMO® Switch 100A Master on invertterikohtainen etäohjattava kytkin, joka toimii keskitetyn suojauksen erotuslaitteena sekä lukittavana turvakytkimenä.
Standardin SFS-EN 50549-1:2019 mukainen verkonvalvontalaite on integroitu iSMO® Switch Master -laitteeseen ja sen perään voidaan ketjuttaa kaikki iSMO® Switch Slave -laitteet. Palokunnan painike sekä muut tarvittavat etäkatkaisulaitteet kytketään iSMO® Switch Master -laitteeseen.
iSMO® - intelligent Switch with Motorized Operation
iSMO® Switch 100A Master on invertterikohtainen etäohjattava kytkin, joka toimii keskitetyn suojauksen erotuslaitteena sekä lukittavana turvakytkimenä.
Standardin SFS-EN 50549-1:2019 mukainen verkonvalvontalaite on integroitu iSMO® Switch Master -laitteeseen ja sen perään voidaan ketjuttaa kaikki iSMO® Switch Slave -laitteet. Palokunnan painike sekä muut tarvittavat etäkatkaisulaitteet kytketään iSMO® Switch Master -laitteeseen.
- Kotelointiluokka IP65
- Kotelon koko L400 x K600 x S210 mm
- Seinäkiinnityskorvakkee
- Turvakytkin
- Kontaktori syötön automaattiseen pois kytkentään
- URNA verkonvalvonta automaattiseen katkaisuun ja takaisinkytkentään
- Liityntä ulkoiselle ohjauskytkimelle (palokunnan painike)
- Liityntä iSMO® Slave -kytkimille
- Liitynnät ja kumiläpiviennit max. 50mm² AL/CU -kaapeleille
- Materiaali pulverimaalattu teräslevy, RAL7035
- Soveltuu standardin SFS-EN 50549-1:2019 mukaisiin kohteisiin



