TAMCONTROL - Ryhmäkeskus Fe - iSMO® Switch 160A Master

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3415406
Toimittajan tuotenumero
ISMO-S-160A-M
Tukkuerä
1
iSMO® Switch 160A Master toimii keskitetyn suojauksenvalvonta/ohjauslaitteena ja invertterin turvakytkimenä. IP65 | 160A |Seinäasennus.
iSMO® - intelligent Switch with Motorized Operation
iSMO® Switch 160A Master on invertterikohtainen etäohjattava kytkin, joka toimii keskitetyn suojauksen erotuslaitteena sekä lukittavana turvakytkimenä.
Standardin SFS-EN 50549-1:2019 mukainen verkonvalvontalaite on integroitu iSMO® Switch Master -laitteeseen ja sen perään voidaan ketjuttaa kaikki iSMO® Switch Slave -laitteet. Palokunnan painike sekä muut tarvittavat etäkatkaisulaitteet kytketään iSMO® Switch Master -laitteeseen.
iSMO® - intelligent Switch with Motorized Operation
iSMO® Switch 160A Master on invertterikohtainen etäohjattava kytkin, joka toimii keskitetyn suojauksen erotuslaitteena sekä lukittavana turvakytkimenä.
Standardin SFS-EN 50549-1:2019 mukainen verkonvalvontalaite on integroitu iSMO® Switch Master -laitteeseen ja sen perään voidaan ketjuttaa kaikki iSMO® Switch Slave -laitteet. Palokunnan painike sekä muut tarvittavat etäkatkaisulaitteet kytketään iSMO® Switch Master -laitteeseen.
- Kotelointiluokka IP65
- Kotelon koko L400 x K800 x S300 mm
- Seinäkiinnityskorvakkee
- Moottorilla ohjattu kytkin
- Turvakytkin lukittavalla vääntimellä
- URNA verkonvalvonta automaattiseen katkaisuun ja takaisinkytkentään
- Liityntä ulkoiselle ohjauskytkimelle (palokunnan painike)
- Liityntä iSMO® Slave kytkimille
- Liitynnät ja kumiläpiviennit max. 185mm² AL/CU -kaapeleille
- Materiaali pulverimaalattu teräslevy, RAL7035
- Soveltuu standardin SFS-EN 50549-1:2019 mukaisiin kohteisiin

TAMCONTROL -tuote
Tutustu TAMCONTROL-sarjaan


