Etusivu

TAMCONTROL - Ryhmäkeskus Fe - iSMO® Switch 250A Slave

TamControl Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3415400

Toimittajan tuotenumero

ISMO-S-250A-S

Tukkuerä

1

iSMO® Switch 250A Slave on invertterikohtainen etäohjattava kytkin, jokatoimii keskitetyn suojauksen erotuslaitteena sekä lukittavanaturvakytkimenä. IP65 | 250A | Seinäasennus.

iSMO® - intelligent Switch with Motorized Operation

iSMO® Switch 250A Slave on invertterikohtainen etäohjattava kytkin, joka toimii keskitetyn suojauksen erotuslaitteena sekä lukittavana turvakytkimenä.

  • Kotelointiluokka IP65
  • Kotelon koko L400 x K600 x S300 mm
  • Seinäkiinnityskorvakkee
  • Moottorilla ohjattu kytkin
  • Turvakytkin lukittavalla vääntimellä
  • Liityntä ulkoiselle ohjaukselle (iSMO® Master)
  • Liitynnät ja kumiläpiviennit max. 185mm² AL/CU -kaapeleille
  • Materiaali pulverimaalattu teräslevy, RAL7035
  • Soveltuu standardin SFS-EN 50549-1:2019 mukaisiin kohteisiin

TAMCONTROL

TAMCONTROL -tuote

Tutustu TAMCONTROL-sarjaan