TAMCONTROL - Ryhmäkeskus Fe - iSMO® Switch 250A Slave Large

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3415401
Toimittajan tuotenumero
ISMO-S-250A-SL
Tukkuerä
1
iSMO® Switch 250A Slave on invertterikohtainen etäohjattava kytkin, jokatoimii keskitetyn suojauksen erotuslaitteena sekä lukittavanaturvakytkimenä. IP65 | 250A | Seinäasennus.
iSMO® - intelligent Switch with Motorized Operation
iSMO® Switch 250A Slave on invertterikohtainen etäohjattava kytkin, joka toimii keskitetyn suojauksen erotuslaitteena sekä lukittavana turvakytkimenä.
iSMO® - intelligent Switch with Motorized Operation
iSMO® Switch 250A Slave on invertterikohtainen etäohjattava kytkin, joka toimii keskitetyn suojauksen erotuslaitteena sekä lukittavana turvakytkimenä.
- Kotelointiluokka IP65
- Kotelon koko L400 x K800 x S300 mm
- Seinäkiinnityskorvakkee
- Moottorilla ohjattu kytkin
- Turvakytkin lukittavalla vääntimellä
- Liityntä ulkoiselle ohjaukselle (iSMO® Master)
- Liitynnät ja kumiläpiviennit max. 185mm² AL/CU -kaapeleille
- Materiaali pulverimaalattu teräslevy, RAL7035
- Soveltuu standardin SFS-EN 50549-1:2019 mukaisiin kohteisiin



