TAMMIHOLMA - Pyyhekuivain - TPK-003, 2/4h ajastimella

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattorin muoto - suora
Lämmityksen maksimiottoteho - 60 W
Väri - kromi
Materiaali - teräs
Leveys - 530 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418873007646
Sähkönumero
V013175
Toimittajan tuotenumero
TPK-003
Tukkuerä
1
Radiaattorin muoto:
suora
Lämmityksen maksimiottoteho:
60 W
Väri:
kromi
Materiaali:
teräs
Leveys:
530 mm
Putkien lukumäärä:
6
Korkeus:
680 mm
Syvyys:
105 mm
Vaakaputkien muoto:
pyöreä
Syöttöjännite:
220...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IPX4
- Teho 60 W
- Kromattu teräs
- Leveys 530 mm
- Korkeus 680 mm
- Syvyys 105 mm
- GS/TÜV-hyväksyntä
- IPX4-luokitus
- Virtajohto 1,5-3 m
- On/off-kytkin
- Voidaan pitää päällä jatkuvasti tai ajastaa kahdeksi tai neljäksi tunniksi


