TAMMIHOLMA - Valopeili - TAMMIHOLMA TVP-012 Preston

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418873008407
Sähkönumero
V007668
Toimittajan tuotenumero
V007668
Tukkuerä
1
Pyöreä Preston valopeili on ajaton sisustusratkaisu kylpyhuoneeseen tai wc-tilaan. Preston soveltuu sekä perinteiseen että moderniin sisustukseen ajattoman pyöreän muodon ansiosta.
Peiliä ympäröi LED-valo, joka korostaa kasvoja niin, ettei siihen jää varjokohtia. Luonnon valkoinen valo heijastuu tunnelmallisesti myös peilin takana olevaan seinään. Peilissä ei ole kehystä, eikä kytkintä. Samaa peilisarjaa on saatavana myös pienemmässä koossa (TVP-011 Lincoln valopeili).
TEKNISET TIEDOT
- Ilman kehystä ja kytkintä
- Valaisin 30 W LED
- Värilämpötila 4200 K
- Valoteho 2000 lm
- Halkaisija 80 cm
- Syvyys 4,2 cm
- IP44-luokitus


