TAMMIHOLMA - Valopeili - TVP-200 Dublin 600X600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4200...4200 K
Järjestelmän enimmäisteho - 32 W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 3200...3200 lm
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP44
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
757 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
V012467
Toimittajan tuotenumero
TVP-200
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4200...4200 K
Järjestelmän enimmäisteho:
32 W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3200...3200 lm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Leveys:
600 mm
Korkeus/syvyys:
600 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Valopeilit ovat muotoilultaan pehmeitä ja kodikkaita, kulmat sekä valoaukot ovat pyöristetyt. Peileihin on lisätty LED-valo myös alareunaan ja se antaa näin valon myös pesualtaalle. LED-valon teho on 32 W ja lumen-arvo 3200 Lm.
Peilit asennetaan vaakatasoon. Peilit on IP44 roiskevesisuojattu ja ne on valmistettu CE-standardien mukaisesti. Valopeilin takaa löytyy 50 cm pitkä asennuskaapeli, jonka päässä oleva kytkentärasia helpottaa asennusta.
- Tekniset tiedot:
- Valoteho LED 32 W
- Lumen-arvo 3200 Lm
- Lämpötila 4200 K
- IP44 roiskevesisuojattu
- CE-sertifikaatti


