TAMPEREEN ERÄTELTTA - Kaapeliteltta no 2 - 295x175x180 36kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064563849
Sähkönumero
6456384
Toimittajan tuotenumero
6456384
Tukkuerä
1
Putkirunko. Palosuojattu PVC pinnoitteinen polyesterikangas. Mitatkäyttökunnossa: Harjakorkeus 1800mm, sivukorkeus 1550 mm, pituus 2950mm, leveys 1750 mm ja paino 23 kg.


