TAMPEREEN SÄHKÖPALVELU - Geelijatkos 1kV Etelec - Geelijatkos SH0516 5x6-16mm2

Tampereen Sähköpalvelu Oy
KopioiKopioi
TAMPEREEN SÄHKÖPALVELU - Geelijatkos 1kV Etelec - Geelijatkos SH0516 5x6-16mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5264008

Toimittajan tuotenumero

SH0516

Tukkuerä

10

Geelillä täytetty kotelo, sisältää 5-napaisen liittimen, 1kV

SHARK Geelijatkos. Nopea,helppo ja turvallinen tapa jatkaa kaapeli ilman kutistesukkia ja kaasupolttimia.SHARK® Classic Sarjan geelijatkoilla teet jatkoksen 0,6/1kV kaapeleille aina yhden johtimen kaapeleista aina moninapaisiin viiden johtimen kaapeihin.

Tekniset ominaisuudet
  • CEI EN 50393 pienjännitte määräykset
  • EN 60695-2-11 syttyvyys määräykset
  • Vähän savua ja myrkyllisiä kaasuja CEI-20-37/2-1 ja CEI 20-37/7
Kotelointiluokka:
  • Vastaa IPX8 (CEI EN 60529), testattu metrin syvyyteen (IEC 50393 par. 8.6.3)
Käyttölämpötila:
  • -20°C – + 90°C
RoHS-2002/95 / EY

TAMPEREEN SÄHKÖPALVELU -tuote

Tutustu TAMPEREEN SÄHKÖPALVELU-sarjaan