TAMPEREEN SÄHKÖPALVELU - Geelijatkos - Geelijatkos EVO PX, 2x0,5?1,5mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5264048
Toimittajan tuotenumero
EV100
Tukkuerä
12
Geelijatkos EVO PX, 68×24×22mm, 2x0,5–1,5mm². sis. jousiliittimen
- IP68
- Maailman pienin geelijatkos
- Jousiliitin 2x0,5–1,5mm²
- Asennus ilman työkaluja
- 450V / 24A

TAMPEREEN SÄHKÖPALVELU -tuote
Tutustu TAMPEREEN SÄHKÖPALVELU-sarjaan


