TAMPEREEN SÄHKÖPALVELU - Geelijatkos - Geelijatkos EVO01,3x075?2,5mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5264049
Toimittajan tuotenumero
EV101
Tukkuerä
12
Geelijatkos EVO 01, 72×28×24mm, 3x0,75–2,5mm². sis. ruuviliittimen
- IP68
- Kompakti geelijatkos
- Ruuviliitin 3x0,75–2,5mm²
- 450V / 24A

TAMPEREEN SÄHKÖPALVELU -tuote
Tutustu TAMPEREEN SÄHKÖPALVELU-sarjaan


