TASKER - 2x0.35 mikrofonikaapeli Eca - C128CPR

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.35 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 2

  • Kertauksen tyyppi - nippu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410079350113

Sähkönumero

7935011

Toimittajan tuotenumero

C128CPR

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.35 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

2

Kertauksen tyyppi:

nippu

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...70 °C

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

6.3 mm

AWG:

27

Yhteinen suoja:

punos

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

punos

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Johdineriste:

PUR (polyuretaani)

Suojavaippa:

muu

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Mikrofonikaapeli 2x0,35 musta 11x0,20 ø 6,3 100 m/rll Eca

Tasker C128 CPR - Balansoitu mikrofonikaapeli CPR Eca, soveltuu kiinteisiin asennuksiin ja käytettäväksi pitkillä matkoilla CPR-sertifikaattien mukaisesti. Valmistettu Italiassa.

Tekniset tiedot:
Musta paloa hidastava PVC-vaippa.
Ulko. Ø 6,10 (± 0,20) mm. Punottu suojaus O.F.C. tinattu kupari, punos 85%.
Johtimet: punainen ja valkoinen. Ø 1,70 (± 0,20) mm. O.F.C (happivapaa) punainen kupari ja O.F.C. tinattu kupari. 11x0,20 mm. nim.poikkileikkaus 2x0,35 mm²
Johdinresistanssi 58 Ω / km
Kapasiteetti ydin 55 pF / m
Kapasiteetti ydin/suoja 92 pF / m
Suurin nimellisjännite 49 V
Käyttölämpötila -20 / + 70 ° C

Kaapelissa merkinnät: tasker® C128 CPR 2x0,35 mm² - IMQ 0051-CPR-0753 – 2017 – Eca – O.F.C. – Audio Cable For Fix Installation – FirestoP - Made In Italy