Etusivu

TASKER - Kaiutinkaapeli 2x1.5 (190x0.1) - C192

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien määrä - 2

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 3 mm

  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan - ei ole

  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280500620

Sähkönumero

0259100

Toimittajan tuotenumero

C192

Tukkuerä

100

Johtimien määrä:

2

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

3 mm

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaiutinkaapeli kirkas 2x1,5