TASKER - Kaiutinkaapeli 2x2,5 - C193

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien määrä - 2
Ulkovaipan materiaali - PVC
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan - ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan - ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan - ei ole
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280502686
Sähkönumero
0259101
Toimittajan tuotenumero
C193
Tukkuerä
100
Johtimien määrä:
2
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole


