Etusivu
Varastointi päättyy

TASKER - VGA -kaapeli 5x75 ohm + 4x0.2 - Tasker C263 Super (500m)

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
TASKER - VGA -kaapeli 5x75 ohm + 4x0.2 - Tasker C263 Super (500m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.8 mm²

  • Johtimien määrä - 5

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002590975

Sähkönumero

0259097

Toimittajan tuotenumero

C263S500

Tukkuerä

C263S500

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.8 mm²

Johtimien määrä:

5

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Ulkovaipan väri:

harmaa

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...70 °C

Johtimen pinta:

tinattu

Johtimen halkaisija:

0.1 mm

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johdintunniste:

väri

Yhteinen suoja:

folio

Suojavaippa:

PVC

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10 mm

Nopeuskerroin (NVP):

66 %

Soveltuu datakaapeliksi:

kyllä

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Kertakäyttökela

Erikoiskaapeli RGB + HV videosiirroille ammattimaisissa videojärjestelmissä sekä näytöille ja videoprojektoreille.