TAYG - Työkalupakki - Tayg MultiBox No 1

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Lokeroiden lukumäärä - 4

  • Korkeus - 51 mm

  • Leveys - 312 mm

  • Syvyys - 238 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8412796301001

Sähkönumero

6424403

Toimittajan tuotenumero

301001

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Lokeroiden lukumäärä:

4

Korkeus:

51 mm

Leveys:

312 mm

Syvyys:

238 mm

Irroitettavalla lokerolla:

kyllä

TAYG Muovilokerikkojärjestelmä MultiBox Nro 1. 4 muovilokerikkoatukevassa ja pinottavassa kehikossa. Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi esimerkiksi huoltoautoissa. Sisältää 4 x lokerikkoa nro 22-26. Yhden laatikon mitat: 312x238x51mm.

TAYG Muovilokerikkojärjestelmä MultiBox Nro 1. 4 muovilokerikkoa tukevassa ja pinottavassa kehikossa. Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi esimerkiksi huoltoautoissa. Sisältää 4 x lokerikkoa nro 22-26.