TAYG - Työkalupakki - Tayg MultiBox No 2

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Lokeroiden lukumäärä - 4

  • Korkeus - 61 mm

  • Leveys - 388 mm

  • Syvyys - 290 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8412796302008

Sähkönumero

6424404

Toimittajan tuotenumero

302008

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Lokeroiden lukumäärä:

4

Korkeus:

61 mm

Leveys:

388 mm

Syvyys:

290 mm

Irroitettavalla lokerolla:

kyllä

TAYG Muovilokerikkojärjestelmä MultiBox Nro 2. 4 muovilokerikkoatukevassa ja pinottavassa kehikossa. Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi esimerkiksi huoltoautoissa. Sisältää 4 x lokerikkoa nro 23-26. Yhden laatikon mitat: 388x290x61mm.

TAYG Muovilokerikkojärjestelmä MultiBox Nro 2. 4 muovilokerikkoa tukevassa ja pinottavassa kehikossa. Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi esimerkiksi huoltoautoissa. Sisältää 4 x lokerikkoa nro 23-26.