TAYG - Työkalupakki TAYG Nr.31 - 131004 445x235x230mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - työkalupakki

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 230 mm

  • Leveys - 445 mm

  • Syvyys - 235 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8412796131004

Sähkönumero

6424400

Toimittajan tuotenumero

131004

Tukkuerä

6

Malli / Tyyppi:

työkalupakki

Materiaali:

muovi

Korkeus:

230 mm

Leveys:

445 mm

Syvyys:

235 mm

Väri:

musta

Vahva muovinen työkalupakki TAYG Nr. 31. Sis. Sisäosan jamiljoonalaatikoston. Kestää seisomista (max. 100kg)



TAYG työkalupakki nr.31 - 445x235x230mm. Iskun– ja pakkasenkestävä ammattilaisen pakki lukitsevalla kantokahvalla. Kestävä ja vahva työkalupakki on valmistettu muovista. Mukana avopakki ja kannellinen muovilokerikko. Lukittavissa riippulukolla, reikä 5mm. Pakin sisällä työkalutarjotin kahvalla ja lokeroilla.