TAYG - Työkalupakki TAYG Nr.33 - 133008 480x258x255mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - työkalupakki

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 255 mm

  • Leveys - 480 mm

  • Syvyys - 258 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8412796133008

Sähkönumero

6424401

Toimittajan tuotenumero

133008

Tukkuerä

3

Malli / Tyyppi:

työkalupakki

Materiaali:

muovi

Korkeus:

255 mm

Leveys:

480 mm

Syvyys:

258 mm

Väri:

musta

Vahva muovinen työkalupakki TAYG Nr. 33. Sis. Sisäosan jamiljoonalaatikoston. Kestää seisomista (max. 100kg)

TAYG Työkalupakki muovinen. Nro 33. - 480 x 258 x 290. Iskun– ja pakkasenkestävä ammattilaisen pakki lukitsevalla kantokahvalla. Kestävä ja vahva työkalupakki on valmistettu muovista. Mukana avopakki ja kannellinen muovilokerikko. Lukittavissa riippulukolla, reikä 5mm. Pakin sisällä työkalutarjotin kahvalla ja lokeroilla.