TAYG - Työkalupakki TAYG Nr. 34 - 134005 580x258x290mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - työkalupakki

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 290 mm

  • Leveys - 580 mm

  • Syvyys - 258 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8412796134005

Sähkönumero

6424402

Toimittajan tuotenumero

134005

Tukkuerä

3

Malli / Tyyppi:

työkalupakki

Materiaali:

muovi

Korkeus:

290 mm

Leveys:

580 mm

Syvyys:

258 mm

Väri:

musta

Vahva muovinen työkalupakki TAYG Nr. 34. Sis. Sisäosan ja miljoonalaatikoston. Kestää seisomista (max. 100kg)

TAYG Työkalupakki muovinen. Nro 34 - 580x258x290mm. Iskun– ja pakkasenkestävä ammattilaisen pakki lukitsevalla kantokahvalla. Kestävä ja vahva työkalupakki on valmistettu muovista. Mukana avopakki ja kannellinen muovilokerikko. Lukittavissa riippulukolla, reikä 5mm. Pakin sisällä työkalutarjotin kahvalla ja lokeroilla.